Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1/2 CD-SS Hydraulic Hose Adapter, 1/2 x 1/2 Inch Fitting Size, Female x Male, NPT x NPT, Rigid | CT7GMD 52JF11

PARKER 1/2 CD-SS hidraulikus tömlőadapter, 1/2 x 1/2 hüvelykes illesztési méret, anya x dugó, NPT x NPT, merev

Raktáron
Tétel: CT7GMD Modell: 1/2 CD-SSKereszthivatkozás: 52JF11
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
€185.29 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 1 1/2 DD-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/2 x 1 1/2 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPT x NPT, merev | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS€1,785.10
PARKER 1 1/2 GG-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/2 x 1 1/2 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS€699.28
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/2 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS€542.25
PARKER 1 1/4 DD-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPT x NPT, merev | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS€819.79
PARKER 1 1/4 GG-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS€356.74
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, NPTF x NPTF, merev | CT7GLP 52JE97 1 1/4 X 1 GG-SS€424.38
PARKER 1 DD-SS hidraulikus tömlőadapter, 1 x 1 hüvelykes illesztési méret, anya x anya, NPT x NPT, merev | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS€432.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1/2 CD-SS hidraulikus tömlőadapter, 1/2 x 1/2 hüvelykes illesztési méret, anya x dugó, NPT x NPT, merev
€185.29 /Mértékegység