Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1.06PSRM03.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AJ2EGG 49J749

PARKER 1.06PSRM03.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AJ2EGG Modell: 1.06PSRM03.00Kereszthivatkozás: 49J749
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
€98.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz8.37 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Rúdfonal hossza0.5 "
Rúd menetméret5 / 16-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő3 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.84
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)2.84
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRod Dia.Fura Dia.Mágneses dugattyúRúdfonal hosszaRúd menetméretütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálÁr
PARKER 0.31PSR01.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€51.72
PARKER 0.31PSR02.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelyk furat 2 hüvelykes löket | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€51.29
PARKER 0.31PSR03.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nem0.38 "# 5-40 UNC3"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€63.46
PARKER 0.44PSR0.500 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1/2 hüvelykes löket | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€49.43
PARKER 0.44PSR01.00 léghenger, kerek, 7/16 furat átmérő, 1 hüvelyk löket, #10-32 UNF port mérete | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€55.39
PARKER 0.44PSR01.50 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1-1/2 hüvelykes löket | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€53.66
PARKER 0.44PSR02.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nem0.5 "# 10-32 UNF2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-24€61.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1.06PSRM03.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket
€98.83 /Mértékegység