Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT PLT4S-C76 kábelkötegelő 14.6 hüvelykes aqua kék - 100 db-os csomag | AB9FBT 2CNE3

PANDUIT PLT4S-C76 kábelkötegelő, 14.6 hüvelykes aqua kék – 100 db

Raktáron
Tétel: AB9FBT Modell: PLT4S-C76Kereszthivatkozás: 2CNE3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€822.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kábelkötegelő
AlapanyagKülönlegesség
színekAqua Blue
DesignTefzel Pawl
AdóStandard
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz14.6 "
AnyagTefzel
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 338 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.059 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagszínekMax. Csomag Dia.Fém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG200S-C kábelkötegelő 8.3 hüvelyk természetes - 100 darabos csomag | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNejlon 6.6NejlonTermészetes2"Nem-75 foktól 185 fokig F50 font0.046 "100€59.21
PANDUIT SG200S-C0 kábelkötegelő 8.3 hüvelyk fekete - 100 csomag | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nejlon 6.6NejlonFekete2"Nem-75 foktól 185 fokig F50 font0.046 "100€60.97
PANDUIT SG300S-C kábelkötegelő 12.4 hüvelyk természetes - 100 darabos csomag | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNejlon 6.6NejlonTermészetes3.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.05 "100€108.55
PANDUIT SG300S-C0 kábelkötegelő 12.4 hüvelyk fekete - 100 darabos csomag | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nejlon 6.6NejlonFekete3.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.05 "100€126.45
PANDUIT SG370SG-L kábelkötegelő 15.3 hüvelyk természetes - 50 darabos csomag | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNejlonNejlonTermészetes4.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.052 "50€69.89
PANDUIT SG370SG-L0 kábelkötegelő 15.3 hüvelyk fekete - 50 darabos csomag | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NejlonNejlonFekete4.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F75 font0.052 "50€73.53
PANDUIT MLT1S-CP kábelkötegelő 5 hüvelykes ezüst - 100 darabos csomag | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Stainless SteelFémEzüst1"Igen-112 foktól 1000 fokig F200 font0.01 "100€246.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PLT4S-C76 kábelkötegelő, 14.6 hüvelykes aqua kék – 100 db
€822.11 /csomag