Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT PBTMT kábelrögzítő szerszám rozsdamentes acél | AF9QCG 30PR86

PANDUIT PBTMT kábelkötegelő szerszám rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9QCG Modell: PBTMTKereszthivatkozás: 30PR86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,881.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli kábelkötegelő pisztoly
Építés12 voltos, puha markolatú vezeték nélküli
VámértékNormál vám
Fogantyú típusaPuha markolat
AnyagRozsdamentes acél
SzerkezetFeszültségzár
Teljes hossz10.875 "
SzerszámkódH

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)17.56
Hajó hossza (cm)36.72
Hajószélesség (cm)36.72
HS-kód8467290090

Termék részletek:

    • Állítható feszültség (Igen)
    • Kábelkötegelő anyag (rozsdamentes acél)
    • Kábelkötegelő szakítószilárdsága (250 lb.)
    • Kábelkötegelő szélesség (0.310 "- 0.630")
    • Nyakkendőket vág (igen)
    • Különleges jellemzők: 12V, automatikus lekapcsolás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PBTMT kábelkötegelő szerszám rozsdamentes acél
€3,881.39 /Mértékegység