Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT MTRTLS kábelkötegelő szerelőeszköz 180–225 Lb | AB9EYM 2CMV1

PANDUIT MTRTLS kábelkötegelő szerelőeszköz 180–225 Lb

Raktáron
Tétel: AB9EYM Modell: MTRTLSKereszthivatkozás: 2CMV1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6,092.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő pisztoly
ÉpítésÜtésálló fémszerkezet
VámértékNormál vám
FunkcióA megfelelő feszültséghez és a farok faroköblítéshez való kötéseket telepíti
Fogantyú típusaPárna markolat
SzerkezetFeszültségzár
Teljes hossz9"
SzerszámkódI
KerékKönnyű feszítőgomb beállítása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fogságban tartja a levágott farkat
    • Jellemzők: 180-225 lb. szakítószilárdságú kábelkötegelőkhöz

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVámértékFunkcióFogantyú típusaTeljes hosszSzerszámkódÁr
PANDUIT GS4MT kábelkötegelő szerelőeszköz 200–800 Lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTÜtésálló fém házNormál vámTelepíti a kábelkötegeket a megfelelő feszítéshez és a farok farok öblítéséhezEgyszerű8"G€2,018.16
PANDUIT ST2MT kábelkötegelő szerelőszerszám 200–800 Lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTÜtésálló fémszerkezetHeavy DutyA szerszámfeszültséget az Installer, a Twist Action Cut-off vezérliPárna markolat8"H€792.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT MTRTLS kábelkötegelő szerelőeszköz 180–225 Lb
€6,092.24 /Mértékegység