Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT4I-C kábelkötegelő 14.3 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EZU 2CMY3

PANDUIT BT4I-C kábelkötegelő, 14.3 hüvelykes természetes – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9EZU Modell: BT4I-CKereszthivatkozás: 2CMY3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignFém Barb
AdóKözbülső
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz14.3 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság40 font
Vastagság0.049 "
SzerszámkódGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL típus2
Szélesség0.141 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagszínekSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódSzélességDesignPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG150I-C kábelkötegelő 6.2 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes40 font0.04 "E0.168 "Nylon fogó100€47.00
PANDUIT SG150I-C0 kábelkötegelő 6.2 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 foktól 185 fokig FNejlonFekete40 font0.04 "E0.168 "Nylon fogó100€50.61
PANDUIT BT1.5I-C kábelkötegelő 6.1 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes40 font0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Fém Barb100€40.66
PANDUIT BT1.5I-C0 kábelkötegelő 6.1 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete40 font0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Fém Barb100€48.01
PANDUIT BT1.5I-M kábelkötegelő 6.1 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes40 font0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Fém Barb1000€155.21
PANDUIT BT1.5I-M0 kábelkötegelő 6.1 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 foktól 185 fokig FNejlonFekete40 font0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Fém Barb1000€192.09
PANDUIT BT2I-C kábelkötegelő, 8 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 foktól 185 fokig FNejlonTermészetes40 font0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Fém Barb100€61.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT4I-C kábelkötegelő, 14.3 hüvelykes természetes – 100 db-os csomag
€111.15 /csomag