Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2-10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14

PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2-10 AWG PK50

Raktáron
Tétel: AH8XUY Modell: BS10-LKereszthivatkozás: 39AY14
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
€72.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.14 "
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség2000V
Teljes hossz0.63 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Szigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT BS10-D Butt Splice Connector 12-10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "Csupasz302 fok F2000V0.63 "A forrasztott12 - 10 AWG500€349.54
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22-18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Csupasz302 fok F2000V0.62 "A forrasztott22 - 18 AWG100€110.58
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12-10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Hőzsugorodás230 fok F600V1.64 "Zökkenőmentes12 - 10 AWG20€107.07
PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22-18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Hőzsugorodás230 fok F600V1.45 "Zökkenőmentes22 - 18 AWG25€120.30
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Sárga 1.140 hüvelykes PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nejlon221 fok F600V1.14 "A forrasztott12 - 10 AWG500€595.86
PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Sárga 1.140 hüvelykes PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nejlon221 fok F600V1.14 "A forrasztott12 - 10 AWG50€149.52
PANDUIT BSN18-C Butt Splice Connector Red 1.150 Inch PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nejlon221 fok F600V1.15 "A forrasztott22 - 18 AWG100€218.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2-10 AWG PK50
€72.64 /csomag