Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1555 Csomagolás tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WRG 4VLG7

PALMETTO PACKING 1555 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WRG Típus: 1555Kereszthivatkozás: 4VLG7
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
€384.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-450 - 800 F
színekTompa szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagGrafitszálas csomagolás grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)3500
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány3 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1555 Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9WRH 4VLG8 155510 láb.€711.32
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WRJ 4VLG9 155525 láb.€1,450.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€384.08 /Mértékegység