PALMETTO PACKING 1555-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -450 - 800 F , Szín: Tompa szürke , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Grafitszálas csomagolás grafittal , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 3500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 3500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 4000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1200 , pH tartomány: 3 a 14 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1555
5 láb.€385.74
A
1555
10 láb.€715.01
A
1555
25 láb.€1,686.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?