Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WRA 4VLG1

PALMETTO PACKING 1555 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WRA Típus: 1555Kereszthivatkozás: 4VLG1
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
€210.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-450 - 800 F
színekTompa szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagGrafitszálas csomagolás grafittal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)3500
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány3 a 14
Négyzet7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WQJ 4VLE4 15555 láb.-1 / 8 "€39.05
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal, 1/8 Sq. hüvelyk, 10 láb | AD9WQK 4VLE5 155510 láb.-1 / 8 "€67.55
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WQL 4VLE6 155525 láb.-1 / 8 "€143.00
PALMETTO PACKING 1555 Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9WQM 4VLE7 15555 láb.-3 / 16 "€65.21
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WQN 4VLE8 155510 láb.-3 / 16 "€128.07
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WQP 4VLE9 155525 láb.-3 / 16 "€270.27
PALMETTO PACKING 1555 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WQQ 4VLF1 15555 láb.-1 / 4 "€102.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 csomagolási tömítés 7/16 négyzet hüvelyk 5 láb
€210.14 /Mértékegység