Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367H tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WVV 4VLU7

PALMETTO PACKING 1367H csomagolótömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WVV Modell: 1367HKereszthivatkozás: 4VLU7
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
€238.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
Inszelepek
Hossz5 láb.
AnyagPTFE fehér csomagolás kenés nélkül
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)NR
Max. Szelepek nyomása (PSI)4000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)300
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WVW 4VLU8 1367H10 láb.€455.29
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WVX 4VLU9 1367H25 láb.€1,089.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H csomagolótömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€238.30 /Mértékegység