Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1359 Csomagolás tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GNK 4RRV5

PALMETTO PACKING 1359 csomagolási tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GNK Típus: 1359Kereszthivatkozás: 4RRV5
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
€203.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 500 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk
Hossz10 láb.
AnyagBővített PTFE grafit és sárga aramid sarokkal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)4500
Max. Szelepek nyomása (PSI)NR
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2700
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány3 a 11
Négyzet3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1359 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GNC 4RRU7 13595 láb.1 / 4 "€59.05
PALMETTO PACKING 1359 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GND 4RRU8 135910 láb.1 / 4 "€80.19
PALMETTO PACKING 1359 Packing Seal 1/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GNE 4RRU9 135925 láb.1 / 4 "€187.05
PALMETTO PACKING 1359 Tömítő tömítés 5/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9GNF 4RRV1 13595 láb.5 / 16 "€54.99
PALMETTO PACKING 1359 Tömítés 5/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GNG 4RRV2 135910 láb.5 / 16 "€109.98
PALMETTO PACKING 1359 Tömítés 5/16 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GNH 4RRV3 135925 láb.5 / 16 "€253.83
PALMETTO PACKING 1359 Csomagolás tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GNJ 4RRV4 13595 láb.3 / 8 "€95.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 csomagolási tömítés 3/8 négyzet hüvelyk 10 láb
€203.20 /Mértékegység