PALMETTO PACKING 1359-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 - 500 F , Szín: Unalmas fekete , Felhasználásra: Szivattyúk , Anyaga: Bővített PTFE grafit és sárga aramid sarokkal , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 4500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): NR , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2700 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 3 a 11
StílusModellHosszNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1359
5 láb.1 / 2 "€155.26
A
1359
5 láb.1 / 4 "€59.05
A
1359
5 láb.3 / 8 "€95.88
A
1359
5 láb.3 / 4 "€253.24
A
1359
5 láb.5 / 8 "€207.92
A
1359
5 láb.7 / 16 "€145.14
A
1359
5 láb.5 / 16 "€55.00
A
1359
10 láb.5 / 8 "€400.70
A
1359
10 láb.1 / 4 "€80.18
A
1359
10 láb.3 / 4 "€509.77
A
1359
10 láb.3 / 8 "€205.07
A
1359
10 láb.1 / 2 "€313.07
A
1359
10 láb.7 / 16 "€249.86
A
1359
10 láb.5 / 16 "€109.98
A
1359
25 láb.1 / 4 "€187.05
A
1359
25 láb.1 / 2 "€615.45
A
1359
25 láb.7 / 16 "€613.00
A
1359
25 láb.5 / 16 "€255.66
A
1359
25 láb.3 / 8 "€393.65
A
1359
25 láb.3 / 4 "€1,252.00
A
1359
25 láb.5 / 8 "€1,001.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?