Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1347AF Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9WFH 4VKH1

PALMETTO PACKING 1347AF csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WFH Modell: 1347AFKereszthivatkozás: 4VKH1
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
€125.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 450 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagFehér szintetikus csomagolás
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1500
Max. Szelepek nyomása (PSI)1500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2300
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány2 a 12
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1347AF Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9WFJ 4VKH2 1347AF10 láb.€271.21
PALMETTO PACKING 1347AF Tömítő tömítés 5/8 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9WFK 4VKH3 1347AF25 láb.€505.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€125.24 /Mértékegység