Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS TIF7620 Ir hőmérő -76 - 1400f 1 in@20 hüvelykes fókusz | AA9MYZ 1DZL5

OTC TOOLS TIF7620 Ir hőmérő -76 - 1400f 1 in@20 hüvelykes fókusz

Raktáron
Tétel: AA9MYZ Modell: TIF7620Kereszthivatkozás: 1DZL5
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
€279.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő
Pontosság+/- 1.8 F (1 C fok)
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Akkumulátor típus(2) AAA
kijelzőLCD
KibocsátásÁllítható 0.10-1.00
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 20"
Lézeres látásEgyetlen pont
Memory designMin / Max / Átl. / Dif
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 120 fok F között
Felbontás0.1 F / 0.1 C fok (1 fok 9.9 alatt és 199.9 felett)
Válaszidő500 ms.
Spektrális válasz8-14 uM
Temp. Hatótávolság-76 foktól 1400 fokig F
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9025194000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Riasztás jelzése (hallható)
    • Különleges jellemzők: Professzionális

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásTemp. HatótávolságÁr
OTC TOOLS TIF7201 Ir hőmérő -27 - 428f 1 hüvelykes @ 1 hüvelykes fókusz | AA9MYY 1DZL4 TIF7201Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 F fok (2 C fok)CR2032 lítiumHáttérvilágítású LCD4 fok és 122 fok F között0.1 fok F / 0.1 fok C-27 foktól 428 fokig F€66.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS TIF7620 Ir hőmérő -76 - 1400f 1 in@20 hüvelykes fókusz
€279.36 /Mértékegység