Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 7180 Csapágycsésze-csere Nehéz teherbírású | AA9NKJ 1EAV5

OTC TOOLS 7180 Csapágycsésze-csere Nehéz teherbírású

Raktáron
Tétel: AA9NKJ Típus: 7180Kereszthivatkozás: 1EAV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€741.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csapágycsésze szerelő
Kapacitás5 1/2 - 25 tonna
Állkapocs3 5/8 - 6 1/2 "
ZáróNem
AnyagAcél
Húzó hossza5-5 / 8 "
típusNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8467895090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 7180 Csapágycsésze-csere Nehéz teherbírású
€741.35 /Mértékegység