Az OTC 7045B első tekercsrugós kompresszort az autóipari karbantartási és javítási munkákhoz használják. Alkalmas az első tekercsrugók eltávolítására és beszerelésére, elengedhetetlen olyan feladatokhoz, mint a felfüggesztési rendszer javítása és frissítése.
Jellemzők:
- Ez az eszköz hatékonyan összenyomja az első tekercsrugókat a hátsókerék-hajtású járműveken, így ideális különféle autókarbantartási feladatokhoz.
- Kompatibilis a törőrudakkal és racsnikkal, rugalmasságot biztosítva a szerszámválasztásban a különböző alkalmazásokhoz.
- A csomag (2) 3-3/8 hüvelykes azonosító lemezt és (2) 4 hüvelykes azonosító lemezt tartalmaz, amelyek javítják a különböző tekercsrugóméretekhez való alkalmazkodást.
- Szénacél szerkezete biztosítja a szerszám hosszú élettartamát és megbízhatóságát az igényes autójavítási környezetben.
- A készlet 10 darabból áll, átfogó megoldást kínálva az első tekercsrugó-sűrítési igényekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mely szerszámok kompatibilisek ezzel az első tekercsrugó-kompresszorral?
V. Ez a kompresszor kompatibilis a racsnikkal és a megszakítórudakkal.
K. Mekkora a mellékelt lemezek mérete?
V. Ez az első tekercsrugó-kompresszor két 3-3/8 hüvelykes azonosító lemezt és két 4 hüvelykes azonosító lemezt tartalmaz.
K. Milyen anyagból készül az OTC 7045B első tekercsrugós kompresszor?
V. Ez a kompresszor szénacélból készült a megnövelt keménység és a nagy szakítószilárdság érdekében.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az OTC 7045B első tekercsrugós kompresszornak a használatakor?
A.
- Mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje magát a tömörítési folyamat során.
- A tekercsrugó összenyomása előtt győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságosan van elhelyezve egy stabil felületen.
- A kompresszort csak a hátsókerék-meghajtású járművek első tekercsrugók rendeltetésszerű összenyomására használja.
- Használat előtt ellenőrizze a kompresszort sérülések, kopások vagy hibák szempontjából, és cserélje ki a kopott alkatrészt.
- Rögzítse megfelelően az állítható karokat, és rögzítse a biztonsági kampókat, hogy megakadályozza a véletlen elmozdulást.
- Fokozatosan és ellenőrzött módon gyakoroljon nyomást a tömörítési folyamat során.
- Legyen óvatos a tekercsrugó esetleges feszültségével, megelőzve a váratlan kioldásból származó sérüléseket.
- Ha lehetséges, a nagyobb biztonság érdekében kérjen meg egy második személyt a tömörítés során.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek az OTC első tekercsrugós kompresszornak a kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a jármű kompatibilitása, a szerszám típusa, az állíthatóság, az anyag tartóssága, a biztonsági jellemzők, a könnyű használat és a szerszámokkal való kompatibilitás.
K. Hogyan karbantarthatom ezt az OTC első tekercsrugó-kompresszort?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a kompresszort, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy kilazult alkatrészek jele.
- Minden használat után tisztítsa meg a kompresszort, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket és szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják annak teljesítményét.
- Vigyen fel enyhe kenőanyag-bevonatot a mozgó alkatrészekre, például a menetekre és az állítható karokra, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést és megakadályozza a rozsdásodást.
- Tartsa be a használati útmutatóban található javasolt üzemeltetési irányelveket, hogy elkerülje a helytelen használatot és az esetleges károkat.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági elemeket, például a biztonsági kampókat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek, és használat közben megfelelően illeszkednek.
- A szerszám hatékonyságának és biztonságának megőrzése érdekében azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ne lépje túl a szerszám meghatározott kapacitását, hogy elkerülje az alkatrészeinek megterhelését; használja a kompresszort az ajánlott határokon belül.