OTC TOOLS 6575 kerékagy/csapágy készlet, 36 db | AA6RMZ 14R919

OTC TOOLS 6575 kerékagy/csapágy készlet, 36 db

Raktáron
Tétel: AA6RMZ Típus: 6575Kereszthivatkozás: 14R919

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,371.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékagy készlet
Hossz26mm
Darabszám36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.255
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az OTC 6575 kerékagy-készletet a kerékcsapágyak és -agyak javítására tervezték a kormányelemek vagy a csukló szétszerelése nélkül.
    • A készlet tartalmaz egy lehúzó rudat, pofákat, egy levegő-/hidraulika szivattyút, egy alkalmazási útmutatót, hat adaptert egy gömb-/rúd-összekötő szerszámmal és két fordtengely szerelőt, valamint egyedi meghajtó csavarokat kiegyenlítő alátétekkel és hat láb hosszú tömlőt csatlakozókkal.
    • A pofákat úgy méretezték, hogy illeszkedjenek a különböző agyakhoz, és lehúzórudakkal való használatra tervezték, hogy maximális erőt fejtsenek ki minimális erőfeszítéssel az ütőpisztolyból. Nincs szükség rögzítőelemre a lehúzórúddal való összekapcsoláshoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 6575 kerékagy/csapágy készlet, 36 db
€1,371.87 /Mértékegység