Az OTC 4534 lehúzó csapágykészlet hasznos generátorokban, generátorokban, szervokormányokban és főtengely-szíjtárcsákban, időzítő fogaskerekekben, harmonikus kiegyensúlyozókban és egyebekben. Alkalmazható az autóiparban és a gyártóiparban. Ez az OTC lehúzócsapágy készlet tartalmaz egy pár pofacsapot gömbrugóval, két szorítócsavart, két keresztrúd-tekercset, két nyomócsavart, három pár kupakkal ellátott csavart és három pár lehúzópofát.
Jellemzők:
- Az OTC 4534 lehúzó csapágykészlet ejtőkovácsolt alkatrészekkel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
- Erős, fúvással öntött műanyag tárolódobozban érkezik, amely a beállított alkatrészeket zárva és rendezve tartja.
- Ennek a készletnek a szélessége 3-5 hüvelyk, hatótávolsága pedig 1-2-1/4 hüvelyk.
- Pofahúzói karmaikkal megragadják az alkatrészeket, és kifeszítik a hornyokból vagy tengelyekből.
- Ennek az OTC készletnek a csapágyhasítói ékként működnek, hogy segítsenek eltávolítani a csapágyakat és más préselt alkatrészeket a tengelyekről, ha tolóhúzóval vagy pofahúzóval használják.
- Tolóhúzói nyomó- vagy húzóerővel eltávolítják és felszerelik az alkatrészeket egy forgó rúd segítségével, egy kényszercsavarral.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan járul hozzá ennek az OTC 4534 húzócsapágy-készletnek a használata a munkahelyi biztonsághoz?
V. A csapágyeltávolítás ellenőrzött és módszeres eszközével ez a húzócsapágy-készlet megakadályozza a rögtönzött vagy erőszakos eltávolítási módszerekkel előforduló baleseteket és sérüléseket. A szerszám pontossága minimalizálja a csapágyak és a környező gépek károsodásának kockázatát, biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítva.
K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő húzócsapágyat?
V. A megfelelő lehúzó csapágykészlet kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a csapágyak mérete és típusa, amelyekkel általában dolgozik, a szerszám számára rendelkezésre álló hely és az alkalmazások erőszükséglete.
K. Vannak-e karbantartási követelmények a húzócsapágy-készletre vonatkozóan?
V. A rendszeres ellenőrzés és karbantartás döntő fontosságú a húzócsapágy-készlet hosszú élettartamának és hatékonyságának biztosításához. Kenje meg a mozgó alkatrészeket, és ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy sérülés.