OTC TOOLS 1750 Motorállvány 1 db | AF6LHX 19XY56

OTC TOOLS 1750 Motortartó 1 db

Raktáron
Tétel: AF6LHX Típus: 1750Kereszthivatkozás: 19XY56

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,256.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány
Kapacitás6000
Magasság35
Hossz56mm
típusMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 277.65
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7326908588

Termék részletek:

Az OTC 1750 motorállvány egy erős tartószerkezet, amely megtartja és pozícionálja a motorokat és a sebességváltókat különböző karbantartási, javítási vagy tesztelési folyamatok során. Hasznos az autóiparban, a hajózásban, a repülésben és a gyártóiparban. Ez az OTC dízelmotor-állvány javítja a munkafolyamatot azáltal, hogy stabil platformot biztosít a technikusok számára, hogy hozzáférjenek a motor különböző alkatrészeihez. Ezenkívül csökkenti a kézi mozgatással összefüggő balesetek és sérülések kockázatát.

Jellemzők:

  • Az OTC 1750 motorállvány egy 96:1 arányú csiga- és sebességváltó-készletet tartalmaz, amely simán 360 fokkal elforgatja a felszerelt motort, így a motor bármely része vagy helye könnyen elérhető.
  • Ez az állvány egy forgattyús fogantyúval rendelkezik, amely bármilyen pozícióban rögzíthető, hogy a szerelt alkatrészt helyben tartsa szervizmunka közben.
  • Beépített 12 tonnás emelővel is rendelkezik a motor vagy a sebességváltó emeléséhez az állványon, és biztosítja a szükséges lengési sugarat a teljes forgási távolsághoz.
  • Ezen kívül ez az OTC állvány két nagy fém első kerékkel és két masszív hátsó görgővel rendelkezik a könnyű manőverezés érdekében, akár rakodva, akár teher nélkül.

Kompatibilis tartozékok:

  • OTC 205061 adapterlemez-szerelvény: Ez az univerzális adapterlemez-szerelvény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a motorállványt dízelmotor-rögzítőlapok széles választékával használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze ezt az OTC 1750 motorállványt?

A.

  • Először állítsa a fejegységet függőleges helyzetbe.
  • Ezután helyezze a szerszámosládát a fejegység tetejére.
  • Helyezze az emelőt a lemezre az alkatrészlista szerint.
  • Csavarozza fel az emelőt a lemezhez rögzítő alátétekkel és zárócsavarokkal, majd mozgassa előre a kész szerelvényt.
  • Ezután szereljen fel egy rögzítőgyűrűt minden csap egyik végére.
  • Rögzítsen egy emelőpántot a fejszerelvény köré.
  • Emelje fel a fejegységet, és engedje le az oszlopra.
  • Ezután igazítsa be a lyukakat, és helyezze be a hosszabb csapot.
  • Helyezzen egy rögzítőgyűrűt a csap másik végére.
  • Ezután emelje fel az emelőszerkezetet, és illessze be a billenőtengely-szerelvény alatti tartókonzolba.
  • Most helyezzen be egy csapot, és rögzítse a csapot egy rögzítőgyűrűvel.
  • Helyezze az emelő fogantyúját tárolási helyzetébe a javítóállványra.
  • Végül húzza meg a gallért, majd húzza vissza a gallért 1/8 fordulattal, és húzza meg a rögzítőcsavart.
  • Ha motorrögzítő adaptert is mellékeltek, rögzítse a billenőtengelyre. Húzza meg a csavarokat 610 Nm (450 lb-láb) nyomatékkal.

K. Hogyan biztosítható a biztonság dízelmotor-állvány használata közben?

A.

  • Viseljen az ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 és OSHA szabványoknak megfelelő szemvédőt.
  • Ne lépje túl a 2722 kg-os (6000 font) névleges teherbírást. Ügyeljen arra, hogy a motor közepe legfeljebb 330 mm-re (13 hüvelyk) legyen a rögzítőagy felületétől.
  • A motorállványt csak kemény, vízszintes felületen használja.
  • Zárja le a fogantyú reteszelő mechanizmusát, mielőtt megterhelné a motorállványt.
  • Győződjön meg arról, hogy a rakomány középen van, és rögzítve van a rögzítőelemekhez, hogy elkerülje a középponttól eltérő terheket, amelyek elforduláshoz vezethetnek.
  • Adapterek vagy motorok felszereléséhez használjon 8-as osztályú ötvözött acélból vagy 10.9-es osztályba tartozó dugós fejű csavarokat. A nyírószilárdság érdekében tartsa fenn a megfelelő menetkötést.
  • A motort szilárdan rögzíteni kell a javítóállványhoz, mielőtt eltávolítaná a támasztékot az emelőszerkezetről.

K. Hogyan szereljünk fel bármilyen motort az univerzális adapterlemez segítségével?

A.

  • A motor felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a motortartón lévő fogantyú reteszelő mechanizmusa be van-e kapcsolva.
  • Válasszon ki egy motoradapter lemezt a megfelelő csavarmintával a javítandó motorhoz.
  • Csavarozza fel a motor adapterlemezét a motorhoz speciális távtartók, csavarok és alátétek segítségével. Csavarkulcs húzza meg a csavarokat.
  • Rögzítse az oldalsó lemezeket a motor adapterlemezéhez, hagyja lazán a csavarokat és az anyákat.
  • Igazítsa a motort, beleértve az adapterlemezhez rögzített oldallemezeket is, a motorállványon lévő univerzális adapterlemezhez.
  • Emelje fel vagy engedje le a motort, amíg annak egyensúlyi középpontja egy vonalba nem kerül a motorállvány forgó tengelyével.
  • Igazítsa az univerzális adapterlemez legközelebbi menetes furatait az oldalsó lemezeken lévő furatokhoz.
  • Biztonságosan rögzítse az oldalsó lemezeket a motoron lévő motoradapter lemezhez és az univerzális adapterlemezhez a motorállványon.

K. Hogyan egyszerűsíti a motor állványa a karbantartási feladatokat?

V. A motorállványok hozzájárulnak a karbantartás szisztematikus megközelítéséhez azáltal, hogy stabil és szervezett platformot biztosítanak a technikusok számára, hatékonyabbá téve az összeszerelési és szétszerelési feladatokat.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
OTC TOOLS 6582 Stand Struttamer(tm) | AC3JEB 2TVJ9 6582StrutTamer(TM)€612.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 1750 Motortartó 1 db
€12,256.15 /Mértékegység