Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP441-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 Vágás | AC4UHB 30L567

OSG HP441-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 vágott

Raktáron
Tétel: AC4UHB Típus: HP441-0938-BNKereszthivatkozás: 30L567
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
€39.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusGömb orr
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 16 "
Lista számaHP441BN
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőDimenzió típusaShank Dia.befejezHelix SzögVágás hosszaLista számaÁr
OSG HP421-0469-BN keményfém maró 3/64 D 9/64 vágás | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok9 / 64 "HP421BN€41.36
OSG HP421-0625-BN keményfém maró 1/16 D 3/16 vágás | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 16 "HP421BN€35.78
OSG HP421-0781-BN keményfém marógép Hp421bn 5/64 D 1/4 vágás | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 4 "HP421BN€36.32
OSG HP421-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 vágás | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok5 / 16 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1000-BN keményfém marógép Hp421bn 1 D 1 1/2 vágott L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Töredékes hüvelyk1"TiAlN30 fok1.5 "HP421BN€748.84
OSG HP421-1094-BN keményfém marógép Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 8 "HP421BN€41.82
OSG HP421-1250-BN keményfém marógép Hp421bn 1/8 D 1/2 vágás L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 2 "HP421BN€37.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP441-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 vágott
€39.30 /Mértékegység