Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP421-3543-BN Carbide End Mill 9.0mm D 22mm Cut | AC4UJP 30L603

OSG HP421-3543-BN keményfém maró 9.0 mm D 22 mm vágás

Raktáron
Tétel: AC4UJP Típus: HP421-3543-BNKereszthivatkozás: 30L603

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő9mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusGömb orr
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza22mm
Lista számaHP421BN
AnyagKarbid
Marás Dia.9.00mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz70mm
Shank Dia.10.00mm
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőDimenzió típusaShank Dia.befejezHelix SzögVágás hosszaLista számaÁr
OSG HP421-0469-BN keményfém maró 3/64 D 9/64 vágás | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok9 / 64 "HP421BN€41.36
OSG HP421-0625-BN keményfém maró 1/16 D 3/16 vágás | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 16 "HP421BN€35.78
OSG HP421-0781-BN keményfém marógép Hp421bn 5/64 D 1/4 vágás | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 4 "HP421BN€36.32
OSG HP421-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 vágás | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok5 / 16 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1000-BN keményfém marógép Hp421bn 1 D 1 1/2 vágott L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Töredékes hüvelyk1"TiAlN30 fok1.5 "HP421BN€748.84
OSG HP421-1094-BN keményfém marógép Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 8 "HP421BN€41.82
OSG HP421-1250-BN keményfém marógép Hp421bn 1/8 D 1/2 vágás L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 2 "HP421BN€37.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP421-3543-BN keményfém maró 9.0 mm D 22 mm vágás
€135.22 /Mértékegység