Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP421-2188 keményfém maró Hp421 7/32 D 5/8 Cut L | AC4TYM 30L362

OSG HP421-2188 keményfém maró Hp421 7/32 D 5/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC4TYM Típus: HP421-2188Kereszthivatkozás: 30L362

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaHP421
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőDimenzió típusaShank Dia.FokozatHelix SzögVágás hosszaLista számaÁr
OSG HP421-0469 keményfém maró Hp421 3/64 D 9/64 Vágott L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok9 / 64 "HP421€32.73
OSG HP421-0625 keményfém maró Hp421 1/16 D 3/16 Vágott L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok3 / 16 "HP421€30.59
OSG HP421-0781 keményfém maró Hp421 5/64 D 1/4 vágás L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok1 / 4 "HP421€30.63
OSG HP421-0938 keményfém maró Hp421 3/32 D 5/16 vágott L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű35 fok5 / 16 "HP421€30.60
OSG HP421-1000 keményfém maró Hp421 1 D 1 1/2 vágott L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Töredékes hüvelyk1"Nagy teljesítményű30 fok1.5 "HP421€629.47
OSG HP421-1094 keményfém maró Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok3 / 8 "HP421€30.75
OSG HP421-1250 keményfém maró Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok1 / 2 "HP421€30.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP421-2188 keményfém maró Hp421 7/32 D 5/8 vágott L
€58.99 /Mértékegység