Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP421-1378 Carbide End Mill Hp421 3.5mm D 12mm Cut | AC4UAL 30L408

OSG HP421-1378 keményfém maró Hp421 3.5mm D 12mm Vágás

Raktáron
Cikkszám: AC4UAL Típus: HP421-1378Kereszthivatkozás: 30L408

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3.5mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza12mm
Lista számaHP421
AnyagKarbid
Marás Dia.3.50mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz51mm
Shank Dia.4.00mm
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőDimenzió típusaShank Dia.FokozatHelix SzögVágás hosszaLista számaÁr
OSG HP421-0469 keményfém maró Hp421 3/64 D 9/64 Vágott L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok9 / 64 "HP421€32.73
OSG HP421-0625 keményfém maró Hp421 1/16 D 3/16 Vágott L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok3 / 16 "HP421€30.59
OSG HP421-0781 keményfém maró Hp421 5/64 D 1/4 vágás L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok1 / 4 "HP421€30.63
OSG HP421-0938 keményfém maró Hp421 3/32 D 5/16 vágott L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű35 fok5 / 16 "HP421€30.60
OSG HP421-1000 keményfém maró Hp421 1 D 1 1/2 vágott L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Töredékes hüvelyk1"Nagy teljesítményű30 fok1.5 "HP421€629.47
OSG HP421-1094 keményfém maró Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok3 / 8 "HP421€30.75
OSG HP421-1250 keményfém maró Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok1 / 2 "HP421€30.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP421-1378 keményfém maró Hp421 3.5mm D 12mm Vágás
€40.87 /Mértékegység