Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP258-2913 Taper Length Drill Bit, 7.40 mm Drill Bit Size, 76 mm Flute Length, 8 mm Shank Dia | CT6YBK 34YE83

OSG HP258-2913 kúpos hosszúságú fúrófej, 7.40 mm-es fúrószár méret, 76 mm-es horonyhossz, 8 mm-es szár átmérő

Raktáron
Cikkszám: CT6YBK Típus: HP258-2913Kereszthivatkozás: 34YE83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€248.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG HP258-1890 kúpos hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár mérete, 50 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUR 34YE49 HP258-1890€192.81
OSG 8704480 kúpos hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 53 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUT 405T34 8704480€275.54
OSG HP258-1850 kúpos hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUU 34YE47 HP258-1850€190.24
OSG 8704470 kúpos hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 52 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUV 405T32 8704470€275.54
OSG HP258-1610 kúpos hosszúságú fúrószár, #20 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUW 34YE38 HP258-1610€188.78
OSG 652016011 kúpos hosszúságú fúrószár, #20 fúrószár méret, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérő, keményfém | CT6XUX 405T23 652016011€269.59
OSG HP258-1496 kúpos hosszúságú fúrószár, #25 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 4 mm-es szár átmérője | CT6XUY 34YE34 HP258-1496€185.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP258-2913 kúpos hosszúságú fúrófej, 7.40 mm-es fúrószár méret, 76 mm-es horonyhossz, 8 mm-es szár átmérő
€248.09 /Mértékegység