Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 949-3750 keményfurat 90 fokos kúp 3/8 hüvelyk | AH3ZVE 33ZU39

OSG 949-3750 keményfém fúró, 90 fokos kúp, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZVE Modell: 949-3750Kereszthivatkozás: 33ZU39
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
€43.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög90 fok
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
Alak90 fokos kúp
Kereskedési számSK-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 949-1000-60 keményfém fúró, 25 mm-es vágási átmérővel | AH3ZVA 33ZU35 949-1000-60-25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€148.49
OSG 949-1000 keményfurat 90 fokos kúp 1 hüvelyk | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 fok1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€148.50
OSG 949-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmKarbid6"SK-1€37.36
OSG 949-2500 keményfurat 90 fokos kúp 1/4 hüvelyk | AH3ZVD 33ZU38 949-250090 fok1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SK-1€37.36
OSG 949-3750-60 Keményfém sor 9 mm vágási átmérő RH vágás | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 fok9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€45.79
OSG 949-5000 keményfurat 90 fokos kúp 1/2 hüvelyk | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 fok1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€54.74
OSG 949-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZVH 33ZU42 949-5000-6090 fok12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€56.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 949-3750 keményfém fúró, 90 fokos kúp, 3/8 hüvelyk
€43.20 /Mértékegység