Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 904-2500 keményfém, hegyes fa 1/4 hüvelykes | AH3ZPG 33ZT25

OSG 904-2500 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZPG Modell: 904-2500Kereszthivatkozás: 33ZT25

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€40.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 904-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SG-1€40.81
OSG 904-3125 keményfém, hegyes fa 5/16 hüvelykes | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€44.47
OSG 904-3125-60 keményfém fúró, 8 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€44.47
OSG 904-3750 keményfém fúró hegyes fa 3/8 hüvelykes | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€44.47
OSG 904-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€44.47
OSG 904-5000 keményfém, hegyes fa 1/2 hüvelykes | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€70.24
OSG 904-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZPN 33ZT31 904-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€68.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 904-2500 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes
€40.81 /Mértékegység