Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 903-7502 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 Inch | AH3ZML 33ZR82

OSG 903-7502 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZML Modell: 903-7502Kereszthivatkozás: 33ZR82
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
€201.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1.5 "
Max. FORDULAT30,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 903-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SF-1€40.81
OSG 903-2500 keményfém burok orrfa 1/4 hüvelyk | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SF-1€40.81
OSG 903-3750 Keményfém burok kerek orrfa 3/8 hüvelyk | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€44.47
OSG 903-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€44.47
OSG 903-5000 keményfémfúró kerek orrfa 1/2 hüvelyk | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€69.36
OSG 903-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€68.14
OSG 903-5001 Karbid Bur Burundorfa 1/2 hüvelyk | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€71.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 903-7502 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 hüvelykes
€201.10 /Mértékegység