Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 903-6250-60 keményfém fúró, 16 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZMF 33ZR77

OSG 903-6250-60 keményfém fúró, 16 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás

Raktáron
Tétel: AH3ZMF Modell: 903-6250-60Kereszthivatkozás: 33ZR77

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€103.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.16.00mm
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza25mm
Max. FORDULAT40,000
Teljes hossz50mm
Szár anyagaHSS
Szárméret6"
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 903-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SF-1€40.81
OSG 903-2500 keményfém burok orrfa 1/4 hüvelyk | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SF-1€40.81
OSG 903-3750 Keményfém burok kerek orrfa 3/8 hüvelyk | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€44.47
OSG 903-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€44.47
OSG 903-5000 keményfémfúró kerek orrfa 1/2 hüvelyk | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€69.36
OSG 903-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€68.14
OSG 903-5001 Karbid Bur Burundorfa 1/2 hüvelyk | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€71.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 903-6250-60 keményfém fúró, 16 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás
€103.33 /Mértékegység