Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9011 keményfurat 12 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4AEU 33ZW61

OSG 900-9011 keményfém fúró, 12 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AEU Modell: 900-9011Kereszthivatkozás: 33ZW61
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
€18.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza11 / 32 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak12 fokos szög
Kereskedési számSM-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8011 keményfurat 12 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4ADA 33ZW21 800-801114 fok1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 800-8011-30 Keményfém furat 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4ADX 33ZW41 800-8011-3012 fok3.00mm8mm50mm6"€20.49
OSG 900-9011-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AFP 33ZW80 900-9011-3012 fok3.00mm8mm50mm6"€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9011 keményfém fúró, 12 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€18.60 /Mértékegység