Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9006 keményfém fúró hegyes fa 1/8 hüvelykes | AH4AEN 33ZW56

OSG 900-9006 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AEN Modell: 900-9006Kereszthivatkozás: 33ZW56
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
€17.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSF-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 900-9005 Keményfém furatos fa 1/8 hüvelyk | AH4AEM 33ZW55 900-90051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€17.13
OSG 900-9020 keményfém, hegyes fa 1/8 hüvelykes | AH4AFD 33ZW70 900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41€17.13
OSG 900-9005-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFJ 33ZW75 900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€17.13
OSG 900-9006-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€17.13
OSG 900-9020-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41€17.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9006 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelykes
€17.13 /Mértékegység