Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 882-3750 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 3/8 inch | AH4AAL 33ZV61

OSG 882-3750 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AAL Modell: 882-3750Kereszthivatkozás: 33ZV61

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-3A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 802-1250-60 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmKarbid6"€40.50
OSG 802-1250 keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8 hüvelykes | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "€40.50
OSG 802-1875 keményfém fúró hengeres golyós orr 3/16 hüvelykes | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "€41.66
OSG 802-1875-60 keményfém fúró, 5 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmKarbid6"€41.66
OSG 802-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmKarbid6"€41.08
OSG 802-2500 keményfém burkolóhenger hengeres gömbfej 1/4 hüvelyk | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "€41.08
OSG 802-3125 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16 hüvelykes | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€49.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 882-3750 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/8 hüvelyk
€62.62 /Mértékegység