Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8330099 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.25mm Ticn | AG4GGB 33YX90

OSG 8330099 Egyenes fuvolacsap, módosított aljú, 10x1.25 mm-es Ticn

Raktáron
Tétel: AG4GGB Típus: 8330099Kereszthivatkozás: 33YX90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€485.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma341
AnyagKarbid
Fuvolák száma5
Teljes hossz75mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiOH3
Shank Dia.7.00mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 3110108 Egyenes furulya csap módosított üreges # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€298.53
OSG 3110208 egyenes furulya csap módosított üreges # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€309.09
OSG 3110308 Egyenes furulya csap módosított üreges # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€328.18
OSG 3110408 Egyenes fuvolacsap módosított aljzat #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€351.25
OSG 3110708 Egyenes fuvolacsap, módosított alsó 1/4 hüvelyk x 28 címke | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€380.56
OSG 3110808 Egyenes furulya csap módosított üreges 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€475.23
OSG 3110908 Egyenes fuvolacsap, módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 24 címke | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€435.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8330099 Egyenes fuvolacsap, módosított aljú, 10x1.25 mm-es Ticn
€485.38 /Mértékegység