Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 820-0010 Keményfém sor 10 fokos fordított szög 3/16 hüvelyk | AH4AJA 33ZX37

OSG 820-0010 keményfém fúró, 10 fokos fordított szög 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AJA Modell: 820-0010Kereszthivatkozás: 33ZX37
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
€46.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak10 fokos fordított szög
Kereskedési számSN-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 800-8014 keményfurat 10 fokos fordított szög 1/8 hüvelyk | AH4ADD 33ZW24 800-801460 fok1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€20.49
OSG 800-8014-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AEA 33ZW44 800-8014-3060 fok3.00mm5"80,00038mm3"SN-42€20.49
OSG 900-9014 keményfém fúró 10 fokos fordított szög 1/8 hüvelyk | AH4AEX 33ZW64 900-901460 fok1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€18.54
OSG 900-9014-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 fok3.00mm5"80,00050mm6"SN-42€18.54
OSG 820-0010-30 Keményfém bur 5 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AJM 33ZX48 820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€46.21
OSG 920-0010 keményfém fúró, 10 fokos fordított szög 3/16 hüvelyk | AH4AKK 33ZX69 920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53€43.84
OSG 920-0010-30 Keményfém bur 5 mm vágási átmérőjű RH vágás AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€43.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 820-0010 keményfém fúró, 10 fokos fordított szög 3/16 hüvelyk
€46.21 /Mértékegység