Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 820-0009-30 Keményfém bur 4 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AJL 33ZX47

OSG 820-0009-30 keményfém fúró, 4 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás

Raktáron
Tétel: AH4AJL Modell: 820-0009-30Kereszthivatkozás: 33ZX47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.4.00mm
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza12mm
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz50mm
Szár anyagaKarbid
Szárméret6"
AlakHegyes fa
Kereskedési számSL-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 820-0003 Keményfém furatos fa 3/16 hüvelyk | AH4AHT 33ZX30 820-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€42.80
OSG 820-0004 keményfém furatos fa 3/16 hüvelyk | AH4AHU 33ZX31 820-000416 fok3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€46.21
OSG 820-0009 Keményfém-hegyes fa 3/16 hüvelyk | AH4AHZ 33ZX36 820-000910 fok3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53€46.21
OSG 820-0003-30 Keményfém bur 4 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AJE 33ZX41 820-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€46.21
OSG 820-0004-30 Keményfém bur 5 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AJF 33ZX42 820-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€46.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 820-0009-30 keményfém fúró, 4 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás
€46.21 /Mértékegység