Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 820-0005 keményfém fúró 10 fokos beépített szög 3/16 hüvelyk | AH4AHV 33ZX32

OSG 820-0005 keményfém fúró, 10 fokos szög, 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AHV Modell: 820-0005Kereszthivatkozás: 33ZX32
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
€46.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak10 fokos szög
Kereskedési számSM-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 820-0005-30 keményfém fúró, 5 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€46.21
OSG 920-0005 keményfém fúró 10 fokos beépített szög 3/16 hüvelyk | AH4AJZ 33ZX59 920-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53€43.90
OSG 920-0005-30 keményfém fúró, 5 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AKA 33ZX60 920-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€43.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 820-0005 keményfém fúró, 10 fokos szög, 3/16 hüvelyk
€46.21 /Mértékegység