Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 800-8020 keményfém fúró hegyes fa 1/8 hüvelykes | AH4ADK 33ZW30

OSG 800-8020 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4ADK Modell: 800-8020Kereszthivatkozás: 33ZW30
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
€18.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSH-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 800-8005 keményfém fúró hegyes fa 1/8 hüvelykes | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€18.97
OSG 800-8006 keményfém fúró hegyes fa 1/8 hüvelykes | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€18.97
OSG 800-8005-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€18.97
OSG 800-8006-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€18.97
OSG 800-8020-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AEG 33ZW50 800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41€18.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 800-8020 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelykes
€18.97 /Mértékegység