Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 653021712 Extra Long Drill Bit, 7/32 Inch Drill Bit Size, 6.40 mm Shank Dia, 128 mm Overall Length | CT6AUH 405U95

OSG 653021712 Extra hosszú fúrószár, 7/32 hüvelykes fúrószár, 6.40 mm-es szár átmérő, 128 mm teljes hossz

Raktáron
Cikkszám: CT6AUH Típus: 653021712Kereszthivatkozás: 405U95
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
€294.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 8710480 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 6 mm átmérőjű szár, 115 mm teljes hossz | CT4ZZB 405U84 8710480€269.71
OSG 8712480 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 6 mm átmérőjű szár, 140 mm teljes hossz | CT4ZZC 405V94 8712480€469.92
OSG 8714480 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 165 mm teljes hossz | CT4ZZD 405W52 8714480€705.30
OSG 8716480 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 215 mm teljes hossz | CT4ZZE 405X15 8716480€942.12
OSG 8710470 Extra hosszú fúrószár, #13 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 115 mm teljes hossz | CT4ZZH 405U82 8710470€269.71
OSG 8646450 Extra hosszú fúrószár, #16 fúrószár méret, 5 mm-es szár átmérő, 165 mm teljes hossz | CT4ZZK 2MFX8 8646450€110.67
OSG 653016012 Extra hosszú fúrószár, #20 fúrószár méret, 6 mm-es szár átmérő, 115 mm teljes hossz | CT4ZZL 405U74 653016012€263.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 653021712 Extra hosszú fúrószár, 7/32 hüvelykes fúrószár, 6.40 mm-es szár átmérő, 128 mm teljes hossz
€294.93 /Mértékegység