Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 570037511 Drill Bit, 3/8 Inch Drill Bit Size, 42 mm Flute Length, 9.52 mm Shank Dia, Flat Bottom | CT4UGH 54LT90

OSG 570037511 Drill Bit, 3/8 Inch Drill Bit Size, 42 mm Flute Length, 9.52 mm Shank Dia, Flat Bottom

Raktáron
Cikkszám: CT4UGH Típus: 570037511Kereszthivatkozás: 54LT90

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€198.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 3330480 fúrószár, #12 fúrószár méret, 24 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérő, lapos aljú | CT4UEH 54LT28 3330480€106.82
OSG 3330470 fúrószár, #13 fúrószár méret, 21 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérő, lapos aljú | CT4UEJ 54LT27 3330470€111.14
OSG 570012511 fúrószár, 1/8 hüvelykes fúrószár méretű, 15 mm-es horonyhossz, 3.17 mm-es szár átmérő, lapos aljú | CT4UEK 54LT47 570012511€98.02
OSG 3331000 fúrószár, 10 mm-es fúrószár méret, 42 mm-es horonyhossz, 10 mm-es szár átmérője | CT4UEL 54LT78 3331000€198.60
OSG 3331020 fúrószár, 10.20 mm-es fúrószár méret, 46 mm-es horonyhossz, 10 mm-es szár átmérője | CT4UEM 54LT80 3331020€229.25
OSG 3331050 fúrószár, 10.50 mm-es fúrószár méret, 46 mm-es horonyhossz, 10 mm-es szár átmérője | CT4UEN 54LT83 3331050€227.27
OSG 3331080 fúrószár, 10.80 mm-es fúrószár méret, 46 mm-es horonyhossz, 10 mm-es szár átmérője | CT4UEP 54LT92 3331080€232.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 570037511 Drill Bit, 3/8 Inch Drill Bit Size, 42 mm Flute Length, 9.52 mm Shank Dia, Flat Bottom
€198.61 /Mértékegység