Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 521043812 Jobber Length Drill Bit, 7/16 Inch Size Drill Bit Size, Carbide, Wxl Finish | CT6EHU 54LP60

OSG 521043812 Jobber Length Drill Bit, 7/16 Inch Size Drill Bit Size, Carbide, Wxl Finish

Raktáron
Tétel: CT6EHU Típus: 521043812Kereszthivatkozás: 54LP60

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€422.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 3316480 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 88 mm teljes hossz | CT6CCF 34XF74 3316480€209.34
OSG 8702480 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 95 mm teljes hossz | CT6CCG 405N88 8702480€190.77
OSG 561018911 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 95 mm teljes hossz, keményfém | CT6CCH 54LM64 561018911€231.01
OSG 8692480 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 95 mm teljes hossz, keményfém | CT6CCJ 405N87 8692480€184.94
OSG 8667480 Jobber hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 95 mm teljes hossz, keményfém | CT6CCK 54LN31 8667480€190.77
OSG HP255-1850 Jobber hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 74 mm teljes hossz | CT6CCT 34YA19 HP255-1850€104.82
OSG 3316470 Jobber hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 88 mm teljes hossz | CT6CCV 34XF73 3316470€209.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 521043812 Jobber Length Drill Bit, 7/16 Inch Size Drill Bit Size, Carbide, Wxl Finish
€422.25 /Mértékegység