Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 4200100511 Thread Mill, Carbide, TiAlN, 4 Flute, 1-1/4 Inch Size-11-1/2/1 Inch Size Thread Size | CT7BCE 6WFR4

OSG 4200100511 Thread Mill, Carbide, TiAlN, 4 Flute, 1-1/4 Inch Size-11-1/2/1 Inch Size Thread Size

Raktáron
Cikkszám: CT7BCE Típus: 4200100511Kereszthivatkozás: 6WFR4
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
€940.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 3900499 Menetmaró, keményfém, 3 hornyos, M1.7x M1.8x0.35 menetméret, 1.30 mm-es vágó átm. CT7AZA 34ZT79 3900499€252.18
OSG 4100000411 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, #10-24 menetméret, 0.1300 hüvelykes méretű vágó átm. CT7AZB 2TNT2 4100000411€393.76
OSG 4100000811 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-20 menetméret | CT7AZC 2TNR6 4100000811€402.91
OSG 4100003211 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-20 menetméret | CT7AZD 54LC57 4100003211€458.51
OSG 4100003311 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-28 menetméret | CT7AZE 54LC58 4100003311€458.51
OSG 4100000911 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 1/4 hüvelykes méret-28 menetméret | CT7AZF 2TNR9 4100000911€382.07
OSG 4100003611 menetmaró, keményfém, EXO, 3 fuvola, 3/8 hüvelykes méret-16 menetméret | CT7AZG 54LC61 4100003611€488.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 4200100511 Thread Mill, Carbide, TiAlN, 4 Flute, 1-1/4 Inch Size-11-1/2/1 Inch Size Thread Size
€940.87 /Mértékegység