Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 36100111 malomgömb 1/32 hüvelyk D 2-1 / 2 hüvelykes ovál 2fl | AG3NKZ 33PA80

OSG 36100111 End Mill Ball 1/32 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 2 fl

Raktáron
Tétel: AG3NKZ Típus: 36100111Kereszthivatkozás: 33PA80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€98.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
befejezWXL (R)
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 32 "
Lista száma3610
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (igen)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 36100211 Végmaró golyó 1/16 hüvelyk D 2-1/2 hüvelykes Oal 2fl | AG3NLA 33PA81 36100211WXL (R)1 / 16 "36102.5 "1 / 4 "€97.28
OSG 36100411 végmaró golyó 1/8 hüvelyk D 3 hüvelyk ovális 2fl | AG3NLB 33PA82 36100411WXL (R)1 / 8 "36103"1 / 4 "€96.98
OSG 36100511 végmaró gömb 3/16 hüvelyk D 3 hüvelyk ovális 2fl | AG3NLC 33PA83 36100511WXL (R)3 / 16 "36103"1 / 4 "€98.76
OSG 44101411 Végmaró golyó 3/8 hüvelyk D 3-1/2 hüvelykes olaj | AG3NLK 33PA90 44101411WXS (R)3 / 8 "44103.5 "3 / 8 "€186.51
OSG HP418-2500 végmaró gömb 1/4 hüvelyk D 4 hüvelyk ovális 2fl | AG3NME 33PC22 HP418-2500TiAlN13 / 32 "HP4184"3 / 8 "€140.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 36100111 End Mill Ball 1/32 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 2 fl
€98.94 /Mértékegység