Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 36040311 Square End Mill, Single End, 3/32 Inch Milling Dia, 3/8 Inch Length Of Cut | CT6WFL 35AK94

OSG 36040311 Négyszögletes maró, egyvégű, 3/32 hüvelykes marási átmérő, 3/8 hüvelyk vágási hossz

Raktáron
Tétel: CT6WFL Típus: 36040311Kereszthivatkozás: 35AK94

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€48.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG HP410-0197 Négyszögletes maró, keményfém, egyvégű, 0.50 mm-es marási átmérő, 0.70 mm-es vágási hossz | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197€58.54
OSG HP410-0236 szögletes maró, keményfém, egyvégű, 0.60 mm-es marási átmérő, 0.90 mm-es vágási hossz | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236€59.54
OSG HP410-0787 Négyszögletes maró, keményfém, egyvégű, 2 mm-es marási átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CT6RUU 35CK01 HP410-0787€48.80
OSG HP410-0984 Négyszögletes maró, keményfém, egyvégű, 2.50 mm-es marási átmérő, 3.70 mm-es vágási hossz | CT6RVA 35CK03 HP410-0984€50.09
OSG HP411-1181 szögletes maró, keményfém, egyvégű, 3 mm-es marási átmérő, 4.50 mm-es vágási hossz | CT6RVM 35CK25 HP411-1181€59.40
OSG HP410-0938 szögletes maró, keményfém, egyvégű, 3/32 hüvelykes maró átmérő, 9/64 hüvelykes vágási hossz | CT6RWC 35CK02 HP410-0938€49.94
OSG 3041030 Négyszögletes szármaró, keményfém, Wxs felület, egyvégű, 3 mm-es marási átmérő, 8 mm-es vágási hossz | CT6RXE 2WDJ2 3041030€138.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 36040311 Négyszögletes maró, egyvégű, 3/32 hüvelykes marási átmérő, 3/8 hüvelyk vágási hossz
€48.84 /Mértékegység