Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3590216 Egyenes fuvolacsap módosított aljzat 4x0.70 mm átmérő | AG4GHZ 33YY36

OSG 3590216 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 4x0.70mm átm.

Raktáron
Tétel: AG4GHZ Típus: 3590216Kereszthivatkozás: 33YY36
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
€768.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezDAY
Lista száma359
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz52mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátai6H
Shank Dia.5.00mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3590116 Egyenes furatcsap módosított üreges 3x0.50mm átmérőjű AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm€530.22
OSG 3590316 Egyenes furulya csap módosított üreges 5x0.80mm átmérőjű AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm€778.62
OSG 3590416 Egyenes furulya csap módosított üreges 6 x 1.00 mm átmérőjű AG4GJB 33YY38 3590416462mm1.00mm6.00mmM624mm€799.21
OSG 3590516 Egyenes fuvolacsap, módosított alsó 8 x 1.25 mm átmérőjű | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm€996.46
OSG 3590616 egyenes furulya csap módosított üreges 10x1.50 mm átmérőjű AG4GJD 33YY40 3590616575mm1.50mm7.00mmM1032mm€1,345.80
OSG 3590716 Egyenes furatcsap módosított üreges 12x1.75 mm átmérőjű AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm€1,617.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3590216 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 4x0.70mm átm.
€768.36 /Mértékegység