Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 34300708 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 8 x 1.25 mm V bevonat | AG4HJH 33ZE92

OSG 34300708 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 8 x 1.25 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4HJH Típus: 34300708Kereszthivatkozás: 33ZE92

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma343STI
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz74mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.9.70mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 30201708 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 3/8x24 V bevonat | AG4GRB 33ZD88 30201708Módosított Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€125.62
OSG 30201808 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 3/8x24 V bevonat | AG4GRD 33ZD90 30201808Módosított Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€125.62
OSG 30206608 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1 hüvelyk x 12 V bevonat | AG4GRF 33ZE72 30206608Módosított Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€603.22
OSG 30206708 Spirális fuvolacsap alsó 1 hüvelyk x 12 V bevonat | AG4GRH 33ZE74 30206708fenék30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€632.37
OSG 30206808 Spirális fuvolacsap módosított alsó 1 hüvelyk x 12 V bevonat | AG4GRK 33ZE76 30206808Módosított Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€603.22
OSG 30200108 Spirális fuvolacsap alja #3x48 V Bevonat | AG4HDC 33ZD60 30200108fenék30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€111.10
OSG 30200208 Spirális fuvolacsap alja #4x48 V Bevonat | AG4HDE 33ZD62 30200208fenék302311 / 16 "2"48H20.141 "€88.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 34300708 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 8 x 1.25 mm V bevonat
€94.69 /Mértékegység