Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 34200901 Spirálvégű csapcsatlakozó 12x1.75mm S/o | AG4JAB 33ZJ39

OSG 34200901 Spirálhegyű csapcsatlakozó 12x1.75mm S/o

Raktáron
Tétel: AG4JAB Típus: 34200901Kereszthivatkozás: 33ZJ39

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÍGY
Lista száma342STI
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz97mm
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.12.00mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 34200101 Spirálpontos csapolódugó 2x0.40mm S/o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm€84.05
OSG 34200201 Spirálvégű csapcsatlakozó 2.5x0.45 mm S/o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249mm0.45mmD23.58mmM2.516mm€70.08
OSG 34200301 Spirálvégű csapolódugó 3x0.50mm S/o | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "€50.06
OSG 34200401 spirálhegyű csapcsatlakozó 4x0.70mm S/o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm€47.04
OSG 34200501 Spirálpontos csapolódugó 5x0.80mm S/o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm€48.18
OSG 34200601 Spirálpontos csapolódugó 6 x 1.00 mm S/o | AG4HZV 33ZJ33 34200601369mm1.00mmD38.08mmM634mm€59.12
OSG 34200701 Spirálvégű csapcsatlakozó 8 x 1.25 mm S/o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm€66.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 34200901 Spirálhegyű csapcsatlakozó 12x1.75mm S/o
€149.57 /Mértékegység