Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3312901 Pipe Tap 1-1/4 Inch 11-1/2 Pitch Nptf | AG4JNX 33ZM46

OSG 3312901 Pipe Tap 1-1/4 Inch 11-1/2 Pitch Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JNX Típus: 3312901Kereszthivatkozás: 33ZM46

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€652.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezGőz-oxid
Lista száma108G
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz4"
Hangmagasság11.5
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.1.313 "
Méret1.25 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
OSG 3312900 Pipe Tap 1-1/4 Inch 11-1/2 Pitch Nptf | AG4JNW 33ZM45 3312900Fényes€747.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3312901 Pipe Tap 1-1/4 Inch 11-1/2 Pitch Nptf
€652.88 /Mértékegység