Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3191100 egyenes fuvolacsap alja 7/16 hüvelyk x 14 fényes | AG3NVD 33PE06

OSG 3191100 Egyenes fuvolacsap alja, 7/16 hüvelyk x 14 fényes

Raktáron
Tétel: AG3NVD Típus: 3191100Kereszthivatkozás: 33PE06

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€548.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma319
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 15 / 16 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.242 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreTételLista számaMenet hosszaMenet típusaAnyagTeljes hosszHangmagasságÁr
OSG 1005910400 Egyenes fuvolacsap alja 1/4 hüvelyk x 20 fényes | AG3NPE 33PC87 1005910400fenékEgyenes furulya csap100591"UNCKarbid2.5 "20€216.86
OSG 22837 egyenes fuvolacsap alsó M12 x 1.75 fényes 4 fuvola | AH3ZFB 33YZ05 22837Egyenes furulya (kéz)Érintse34938mmMetrikus DurvaSzilárd keményfém82mm-€579.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3191100 Egyenes fuvolacsap alja, 7/16 hüvelyk x 14 fényes
€548.71 /Mértékegység