Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 31500708 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x20 V bevonat | AG4GVQ 33ZA69

OSG 31500708 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 1/4x20 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GVQ Típus: 31500708Kereszthivatkozás: 33ZA69
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
€97.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma315
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.318 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 31503008 Spirál furulya csap módosított üreges 5/8 x 18 V bevonat | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V bevonatSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€327.38
OSG 31503101 spirál furulya csap módosított üreges 5/8 hüvelyk x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Gőz-oxidSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€284.68
OSG 31503108 spirál furulya csap módosított üreges 5/8 x 18 V bevonat | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V bevonatSpirálfuvola csap5 / 8 "Módosított Bottoming2"STIVC-10€329.22
OSG 31503201 Spirális fuvolacsap módosított alsó 3/4 hüvelyk x 10 S/o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Gőz-oxidSpirálfuvola csap3 / 4 "Módosított Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€396.11
OSG 31503208 Spirál furulya csap módosított üreges 3/4 x 10 V bevonat | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V bevonatSpirálfuvola csap3 / 4 "Módosított Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€455.52
OSG 1715708 spirál furulya csap módosított üreges # 2x56 V bevonat | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#2Módosított Bottoming9 / 16 "STIVC-10€159.07
OSG 1715808 spirál furulya csap módosított Bottoming # 4x40 V bevonat | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming11 / 16 "STIVC-10€106.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 31500708 Spirális fuvolacsap Módosított alsó 1/4x20 V bevonat
€97.84 /Mértékegység