Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 30204201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 Inch x 18 S/O | AG4HFY 33ZE32

OSG 30204201 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5/8 hüvelyk x 18 S/O

Raktáron
Tétel: AG4HFY Típus: 30204201Kereszthivatkozás: 33ZE32
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
€238.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma302
AnyagVA-3
Fuvolák száma4
Teljes hossz4.25 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.59 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 30201701 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 S/O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201801 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 S/O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201001 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 S/O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€70.83
OSG 30201101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 S/O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€70.83
OSG 30201501 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 16 S/O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201601 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 16 S/O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30202401 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/2 hüvelyk x 13 S/O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€209.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 30204201 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5/8 hüvelyk x 18 S/O
€238.56 /Mértékegység